Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

xw4600 Q6600 4GB 500G VB


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
xw4600 Q6600 4GB 500G VB
Artikel-Nr.:  128-943S5V3
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  PW436EAABD
EAN:  0883585650729
Artikeldatenblatt
1x Intel C2Q Q6600 2.40 GHz 8 MB 1066 MHz FSB 80 Energie-Effizientes-Netzteil / 500 GB SATA 3Gb/s NCQ HDD / 16x DVD/-RW SATA SuperMulti / 4 GB 4x 1 GB PC2-6400 DDR2-800 / keine Grafikkarte / Vista Business 32-bit mit Downgrade auf Win XP 32-bit
Weitere Informationen:
System:VB
Sprache:D
... > Computersysteme > Workstations > Single Prozessor Workstations
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 10 Tage pro Stück Frei Haus € 1.175,26*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 1.201,64*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 1.224,71*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 1.228,15*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 1.305,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  1.224,71* €  1.457,40 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
146 GB SAS 3Gb/s 15.000 U/Min.
HP
EA330AA
€ 234,37* € 278,90
Zubehör
16-in-1 Media Card Reader PCI
HP
EM718AA
€ 39,19* € 46,64
Zubehör
160 GB SATA/300 NCQ 10k RPM
HP
EW222AA
€ 204,87* € 243,80
Zubehör
160GB SATA/300 HARD DRIVE NCQ
HP
PV944A
€ 100,41* € 119,49
Zubehör
16x / 48x DVD-ROM SATA
HP
AH047AA
€ 44,73* € 53,23
Zubehör 16X DVD/-RW SUPERMULTI LS
HP
GF343AT
€ 46,60* € 55,45
Zubehör
250GB SATA/300 NCQ 7200 U/Min.
HP
EA788AA
€ 97,56* € 116,10
Zubehör
250GB SATA/300 NCQ 7200 U/Min.
HP
EA788ET
€ 100,59* € 119,70
Zubehör
2GB PC2-5300 DDR2-667 ECC
HP
PV942A
€ 100,95* € 120,13
Zubehör
2ND SERIAL PORT ADAPTER
HP
PA716A
€ 20,24* € 24,09
Zubehör
3-Port FireWire 800 PCI Karte
HP
EA327AA
€ 66,42* € 79,04
Zubehör
500 GB SATA/300 NCQ 7200 HDD
HP
PV943A
€ 161,20* € 191,83
Zubehör
512MB DDR2 PC5300 667MHZ ECC
HP
PV940A
€ 28,33* € 33,71
Zubehör
73GB SAS 3Gb/s 15.000 U/Min.
HP
EA329AA
€ 180,12* € 214,34
Zubehör
750GB SATA3Gb/s NCQ Festplatte
HP
RH201AA
€ 252,17* € 300,08
Zubehör
80GB SATA/300 NCQ 10.000 U/Min
HP
EM172AA
€ 164,97* € 196,31
Zubehör
CARD AND COOLER KIT
HP
DY648A
€ 28,22* € 33,58
Zubehör
Depth Adj. Fix. Rail Rack Kit
HP
EK729AA
€ 107,12* € 127,47
Zubehör
EPACK 12PLUS OS 4HRS 24X7
HP
U6581PE
€ 222,56* € 264,85
Zubehör
EPACK 3YR OS 4HRS 24X7
HP
H7574E
€ 315,87* € 375,89
Zubehör
EPACK 3YR OS NBD DMR
HP
UE342E
€ 30,14* € 35,87
Zubehör
EPACK 4YR OS 4HRS 13X5
HP
U7938E
€ 348,38* € 414,57
Zubehör
EPACK 4YR OS NBD DMR
HP
UE343E
€ 186,89* € 222,40
Zubehör
EPACK 5YR OS NBD DMR
HP
UE344E
€ 220,81* € 262,76
Zubehör
HP 1 TB SATA 3GB/S NCQ 7200
HP
GE262AA
€ 242,14* € 288,15
Zubehör HP 1024MB DDR2 PC2-5300 ECC 667MHz
HP
PV941A
€ 41,54* € 49,43
Zubehör
HP 16x DVDRW SATA SuperM.
HP
GF343AA
€ 56,92* € 67,73
Zubehör HP 1GB 1x1GB DDR2-800 ECC Memory
HP
GH739ET
€ 35,90* € 42,72
Zubehör HP 1GB PC2 6400 DDR2 800 ECC
HP
GH739AA
€ 43,39* € 51,63
Zubehör HP 2GB PC2 6400 DDR2 800 ECC
HP
GH740AA
€ 102,78* € 122,31
Zubehör
HP 300 GB SAS 3Gb/s HDD
HP
EM174AA
€ 391,83* € 466,28
Zubehör HP 512MB PC2 6400 DDR2 800 ECC
HP
GH738AA
€ 29,00* € 34,51
Zubehör
HP ATI FireGL V5600 512MB PCIe Card
HP
GT346ET
€ 270,73* € 322,17
Zubehör HP ATI FireGL V5600 512MB PCIe Slot
HP
GT346AA
€ 249,89* € 297,37
Zubehör HP ATI FireGL V7200 256MB DDR PCI-E
HP
ES356ET
€ 319,93* € 380,72
Zubehör
HP DMS-59 auf Dual VGA Kabel K
HP
GS567AA
€ 36,68* € 43,65
Zubehör
HP eCarePack 1Jahr NextDay Workstations
HP
U4868PE
€ 185,19* € 220,38
Zubehör
HP eCarePack 3Jahre next Day
HP
UE379E
€ 20,48* € 24,37
Zubehör
HP eCarePack 3Jahre Workstations
HP
U4873E
€ 139,92* € 166,50
Zubehör
HP eCarePack 4J innerhalb 4Std HW
HP
U7949E
€ 504,90* € 600,83
Zubehör
HP eCarePack 4Y NextDay HW
HP
U7941E
€ 172,17* € 204,88
Zubehör
HP eCarePack 5Jahre NextDay HW
HP
U7943E
€ 199,69* € 237,63
Zubehör
HP eCarePack HP Workstation xw Serie
HP
U7951E
€ 754,21* € 897,51
Zubehör
HP eCarPack Workstation 1y
HP
U4878PE
€ 196,48* € 233,81
Zubehör
HP eCP 3J VOS 4H 13hx5 Workstation
HP
U8303E
€ 159,60* € 189,92
Zubehör
HP LP2065 20 LCD
HP
EF227A4ABB
€ 415,04* € 493,90
Zubehör
HP LP2465 24 LCD
HP
EF224A4ABB
€ 650,15* € 773,68
Zubehör
HP LP3065 30 LCD
HP
EZ320A4ABB
€ 1.035,27* € 1.231,97
Zubehör
HP LSI 8888ELP 8-P SAS RAID C.
HP
GE258AA
€ 450,52* € 536,12
Zubehör
HP nVIDIA HD Komponenten Breakout Kabel
HP
GU096AA
€ 37,49* € 44,61
Zubehör
HP NVIDIA Quadro FX1700 512MB PCIe Card
HP
GP529ET
€ 342,69* € 407,80
Zubehör
HP NVIDIA Quadro FX370 256MB PCIe Card
HP
GP528ET
€ 82,92* € 98,67
Zubehör
HP nVidia Quadro FX3700 512MB DDR PCI-E
HP
KD506AA
€ 638,48* € 759,79
Zubehör
HP SOUND BLASTER X-FI
HP
GE257AA
€ 87,87* € 104,57
Zubehör HP SpaceExplorer USB 3D Input Device
HP
RY429ET
€ 264,48* € 314,73
Zubehör HP SpaceExplorer USB 3D Input Device
HP
RY429AA
€ 293,20* € 348,91
Zubehör HP USB 2 Tasten Laser-Maus
HP
GW405AA
€ 29,28* € 34,84
Zubehör
HP USB 2-BUTTON OPTICAL MOUSE
HP
DC172B
€ 20,20* € 24,04
Zubehör
IEEE 1394 FIREWIRE PCI CARD
HP
PA997A
€ 29,93* € 35,62
Zubehör
Intel Pro/1000 MT
HP
EH352AA
€ 48,29* € 57,47
Zubehör
Kensington Sicherheitsschloss
HP
PC766A
€ 47,38* € 56,38
Zubehör
KEYBOARD STANDARD BASIS PS/2
HP
DT527AABD
€ 20,21* € 24,05
Zubehör
KEYBOARD STANDARD BASIS USB
HP
DT528AABD
€ 20,20* € 24,04
Zubehör LASER-MOUSE USB 2-BUTTONS
HP
GW405AT
€ 24,90* € 29,63
Zubehör
LSI 3041E 4-Port SAS 3Gb/s
HP
EH417AA
€ 123,41* € 146,86
Zubehör
MOUNTING KIT 3.5IN TO 5.25IN
HP
DY659A
€ 19,23* € 22,88
Zubehör
MOUSE 3-BUTTON USB OPTICAL
HP
DY651A
€ 28,04* € 33,37
Zubehör
NVIDIA DVI DH Con. Kabel
HP
DL139A
€ 31,14* € 37,06
Zubehör
nVIDIA Quadro 440NVS - 256
HP
PT453A
€ 378,81* € 450,78
Zubehör NVIDIA QUADRO FX1700 512MB
HP
GP529AA
€ 444,21* € 528,61
Zubehör NVIDIA QUADRO FX370 256MB
HP
GP528AA
€ 104,09* € 123,87
Zubehör
nVIDIA Quadro fx4600 - 768 MB
HP
RV706AA
€ 1.324,64* € 1.576,32
Zubehör
NVIDIA QUADRO FX570 256MB
HP
GR521AA
€ 153,77* € 182,99
Zubehör NVIDIA QUADRO NVS 290 256MB
HP
GN502AA
€ 85,02* € 101,17
Zubehör
POWER CORD
HP
DM293A
€ 14,41* € 17,15
Zubehör
PS/2 2-Tasten opt. Scroll-Maus
HP
EY703AA
€ 16,15* € 19,22
Zubehör
REMOTE GRAPH V5 LIZ. F. HP PCS
HP
GN038AA
€ 139,77* € 166,33
Zubehör
Remote Graphics SW f WKST
HP
GN036AA
€ 269,92* € 321,20
Zubehör
Remote Graphics SW fuer PCs
HP
GN039AA
€ 121,69* € 144,81
Zubehör
USB 3-Tasten optische Maus OEM
HP
ET424AA
€ 21,28* € 25,32
Zubehör
USB Smartcard Tastatur
HP
ED707AAABD
€ 39,27* € 46,73
Zubehör
USB SpacePilot Int. Controller
HP
EF390AA
€ 489,15* € 582,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG