Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

xw4600 E6850 2GB 500G VB


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
xw4600 E6850 2GB 500G VB
Artikel-Nr.:   128-943S2R3
Hersteller:   HP
Herst.-Nr.:   PW439ETABD
EAN:   0883585624478
Artikeldatenblatt
TOPVALUE - 1x Intel Core 2 Duo E6850 3.00 GHz mit 4 MB Cache, 1333 MHz FSB / 500 GB SATA 3Gb/s NCQ HDD / 16x DVD/-RW SATA SM / 2 GB 2x 1 GB PC2-6400 DDR2-800 / keine Grafikkarte / Windows Vista Business 32-bit mit Downgrade auf Windows XP 32-bit
Weitere Informationen:
System:VB
Sprache:D
... > Computersysteme > Workstations > Single Prozessor Workstations
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 678,15*
buero2b_IT_com 2 Tage pro Stück € 6,45* € 687,53*
ITD 1 Tag pro Packung Frei Haus € 687,60*
take_IT 3 Tage pro Stück Frei Haus € 712,94*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 721,93*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  687,60* €  818,24 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
146 GB SAS 3Gb/s 15.000 U/Min. HP/
EA330AA
€ 234,37* € 278,90
Zubehör
16-in-1 Media Card Reader PCI HP/
EM718AA
€ 39,19* € 46,64
Zubehör
160 GB SATA/300 NCQ 10k RPM HP/
EW222AA
€ 205,54* € 244,59
Zubehör
160GB SATA/300 HARD DRIVE NCQ HP/
PV944A
€ 100,41* € 119,49
Zubehör
16x / 48x DVD-ROM SATA HP/
AH047AA
€ 44,73* € 53,23
Zubehör 16X DVD/-RW SUPERMULTI LS HP/
GF343AT
€ 46,79* € 55,68
Zubehör
1GB DDR2 PC5300 667MHZ ECC HP/
PV941A
€ 42,73* € 50,85
Zubehör
250GB SATA/300 NCQ 7200 U/Min. HP/
EA788AA
€ 97,56* € 116,10
Zubehör
250GB SATA/300 NCQ 7200 U/Min. HP/
EA788ET
€ 100,59* € 119,70
Zubehör
2GB PC2-5300 DDR2-667 ECC HP/
PV942A
€ 100,95* € 120,13
Zubehör
2ND SERIAL PORT ADAPTER HP/
PA716A
€ 20,24* € 24,09
Zubehör
3-Port FireWire 800 PCI Karte HP/
EA327AA
€ 66,42* € 79,04
Zubehör
500 GB SATA/300 NCQ 7200 HDD HP/
PV943A
€ 161,47* € 192,15
Zubehör
512 MB 1x 512 MB PC2-5300 HP/
PV940ET
€ 7,87* € 9,37
Zubehör
512MB DDR2 PC5300 667MHZ ECC HP/
PV940A
€ 28,33* € 33,71
Zubehör
73GB SAS 3Gb/s 15.000 U/Min. HP/
EA329AA
€ 180,12* € 214,34
Zubehör
750GB SATA3Gb/s NCQ Festplatte HP/
RH201AA
€ 252,17* € 300,08
Zubehör
80GB SATA/300 NCQ 10.000 U/Min HP/
EM172AA
€ 164,97* € 196,31
Zubehör ATI FIREGL V5600 512MB HP/
GT346AA
€ 260,23* € 309,67
Zubehör
CARD AND COOLER KIT HP/
DY648A
€ 28,22* € 33,58
Zubehör
Depth Adj. Fix. Rail Rack Kit HP/
EK729AA
€ 107,12* € 127,47
Zubehör
E-CAREPACK 3YRS OS 4H 13X5 HP/
U8303E
€ 161,03* € 191,63
Zubehör
EPACK 12PLUS OS 4HRS 24X7 HP/
U6581PE
€ 222,56* € 264,85
Zubehör
EPACK 1YROS 4H 13X5 HP/
U4878PE
€ 201,79* € 240,13
Zubehör
EPACK 1YROS NBD HP/
U4868PE
€ 190,22* € 226,36
Zubehör
EPACK 3YR OS 4HRS 24X7 HP/
H7574E
€ 315,87* € 375,89
Zubehör
EPACK 3YR OS NBD DMR HP/
UE342E
€ 30,14* € 35,87
Zubehör
EPACK 4YR OS 4HRS 13X5 HP/
U7938E
€ 348,38* € 414,57
Zubehör
EPACK 4YR OS 4HRS 24X7 HP/
U7949E
€ 519,39* € 618,07
Zubehör
EPACK 4YR OS NBD DMR HP/
UE343E
€ 189,34* € 225,31
Zubehör
EPACK 4YRS OS NBD HP/
U7941E
€ 175,94* € 209,37
Zubehör
EPACK 5YR OS 4HRS 24X7 HP/
U7951E
€ 775,75* € 923,14
Zubehör
EPACK 5YR OS NBD DMR HP/
UE344E
€ 220,81* € 262,76
Zubehör
EPACK 5YRS OS NBD HP/
U7943E
€ 201,24* € 239,48
Zubehör
HP 1 TB SATA 3GB/S NCQ 7200 HP/
GE262AA
€ 242,14* € 288,15
Zubehör
HP 16x DVDRW SATA SuperM. HP/
GF343AA
€ 56,87* € 67,68
Zubehör HP 1GB 1x1GB DDR2-800 ECC Memory HP/
GH739ET
€ 36,05* € 42,90
Zubehör HP 1GB PC2 6400 DDR2 800 ECC HP/
GH739AA
€ 43,39* € 51,63
Zubehör HP 2GB PC2 6400 DDR2 800 ECC HP/
GH740AA
€ 102,78* € 122,31
Zubehör
HP 300 GB SAS 3Gb/s HDD HP/
EM174AA
€ 391,83* € 466,28
Zubehör HP 512MB PC2 6400 DDR2 800 ECC HP/
GH738AA
€ 29,00* € 34,51
Zubehör
HP ATI FireGL V5600 512MB PCIe Card HP/
GT346ET
€ 270,73* € 322,17
Zubehör
HP DMS-59 auf Dual VGA Kabel K HP/
GS567AA
€ 36,67* € 43,64
Zubehör
HP LP2065 20 LCD HP/
EF227A4ABB
€ 415,34* € 494,25
Zubehör
HP LP2465 24 LCD HP/
EF224A4ABB
€ 650,35* € 773,92
Zubehör
HP LP3065 30 LCD HP/
EZ320A4ABB
€ 1.035,53* € 1.232,28
Zubehör
HP LSI 8888ELP 8-P SAS RAID C. HP/
GE258AA
€ 450,52* € 536,12
Zubehör
HP nVIDIA HD Komponenten Breakout Kabel HP/
GU096AA
€ 37,49* € 44,61
Zubehör
HP NVIDIA Quadro FX1700 512MB PCIe Card HP/
GP529ET
€ 343,43* € 408,68
Zubehör
HP NVIDIA Quadro FX370 256MB PCIe Card HP/
GP528ET
€ 82,99* € 98,76
Zubehör
HP nVidia Quadro FX3700 512MB DDR PCI-E HP/
KD506AA
€ 641,90* € 763,86
Zubehör
HP SOUND BLASTER X-FI HP/
GE257AA
€ 87,87* € 104,57
Zubehör HP USB 2 Tasten Laser-Maus HP/
GW405AA
€ 29,16* € 34,70
Zubehör
HP USB 2-BUTTON OPTICAL MOUSE HP/
DC172B
€ 20,21* € 24,05
Zubehör
HP USB 3D SpaceExpl. Ctrl HP/
RY429AA
€ 305,29* € 363,30
Zubehör
HP USB 3D SpaceExplorer Int. HP/
RY429ET
€ 270,07* € 321,38
Zubehör
IEEE 1394 FIREWIRE PCI CARD HP/
PA997A
€ 30,00* € 35,70
Zubehör
Intel Pro/1000 MT HP/
EH352AA
€ 48,29* € 57,47
Zubehör
Kensington Sicherheitsschloss HP/
PC766A
€ 47,38* € 56,38
Zubehör
KEYBOARD STANDARD BASIS PS/2 HP/
DT527AABD
€ 20,24* € 24,09
Zubehör
KEYBOARD STANDARD BASIS USB HP/
DT528AABD
€ 20,21* € 24,05
Zubehör LASER-MOUSE USB 2-BUTTONS HP/
GW405AT
€ 13,60* € 16,18
Zubehör LSI 3041E 4-Port SAS 3Gb/s HP/
EH417AA
€ 123,41* € 146,86
Zubehör
MOUNTING KIT 3.5IN TO 5.25IN HP/
DY659A
€ 19,27* € 22,93
Zubehör
MOUSE 3-BUTTON USB OPTICAL HP/
DY651A
€ 28,22* € 33,58
Zubehör
MS Office 2007 MLK - Basic D HP/
GE316TABD
€ 125,08* € 148,85
Zubehör
MS Office 2007 MLK - Prof. D HP/
GE317TABD
€ 199,31* € 237,18
Zubehör
MS Office 2007 MLK - SBE D HP/
GE318TABD
€ 160,49* € 190,98
Zubehör
NVIDIA DVI DH Con. Kabel HP/
DL139A
€ 31,34* € 37,29
Zubehör
nVIDIA Quadro 440NVS - 256 HP/
PT453A
€ 379,36* € 451,44
Zubehör NVIDIA QUADRO FX1700 512MB HP/
GP529AA
€ 444,21* € 528,61
Zubehör NVIDIA QUADRO FX370 256MB HP/
GP528AA
€ 104,09* € 123,87
Zubehör
nVIDIA Quadro fx4600 - 768 MB HP/
RV706AA
€ 1.324,64* € 1.576,32
Zubehör NVIDIA QUADRO FX570 256MB HP/
GR521AA
€ 153,77* € 182,99
Zubehör NVIDIA QUADRO NVS 290 256MB HP/
GN502AA
€ 85,02* € 101,17
Zubehör
POWER CORD HP/
DM293A
€ 14,41* € 17,15
Zubehör
PS/2 2-Tasten opt. Scroll-Maus HP/
EY703AA
€ 16,17* € 19,24
Zubehör
REMOTE GRAPH V5 LIZ. F. HP PCS HP/
GN038AA
€ 139,77* € 166,33
Zubehör
Remote Graphics SW f WKST HP/
GN036AA
€ 269,92* € 321,20
Zubehör
Remote Graphics SW fuer PCs HP/
GN039AA
€ 121,69* € 144,81
Zubehör
USB 3-Tasten optische Maus OEM HP/
ET424AA
€ 21,38* € 25,44
Zubehör
USB Smartcard Tastatur HP/
ED707AAABD
€ 39,27* € 46,73
Zubehör
USB SpacePilot Int. Controller HP/
EF390AA
€ 489,15* € 582,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG