Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

dc7800 CMT E6550 2GB 80G VB


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
dc7800 CMT E6550 2GB 80G VB
Artikel-Nr.:  128-943RJE4
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GV636AWABD
EAN:  0883585442706
Artikeldatenblatt
Intel Core 2 Duo E6550 2.33 GHz mit 1333 MHz FSB / 80 GB SATA NCQ Festplatte mit 7.200 U/Min. / 2 GB 2x 1 GB PC2-5300 DDR2-667 / 1x 4 MB Cache / 16x/48x DVD SATA Laufwerk / Windows Vista Business
Weitere Informationen:
System:VB
Sprache:D
... > Computersysteme > Personal Computer > Business Tower
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück Frei Haus € 527,32*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 529,53*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 530,53*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 535,94*
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 542,21*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  530,53* €  631,33 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
1.44 MB internes FDD
HP
AH053AA
€ 20,28* € 24,13
Zubehör
16-in-1 Media Card Reader PCI
HP
EM718AA
€ 39,19* € 46,64
Zubehör
16x / 48x DVD-ROM SATA
HP
AH047AA
€ 44,73* € 53,23
Zubehör
1GB PC2 5300 NonECC DDRAM667
HP
PX976AT
€ 27,07* € 32,21
Zubehör
1GB PC2 5300 NonECC DDRAM667
HP
PX976AA
€ 30,93* € 36,81
Zubehör
250 GB Serial ATA/300 RoHS
HP
PY278AA
€ 101,15* € 120,37
Zubehör
512MB PC2 5300 NonECC DDRAM667
HP
PX975AA
€ 25,61* € 30,48
Zubehör 512MB PC2-6400 DDR2-800 SODIMM
HP
AH056AA
€ 30,50* € 36,30
Zubehör
ATI Radeon HD 2400 XT 256MB DH
HP
KD060AA
€ 95,72* € 113,91
Zubehör
Business Securitiy Lock
HP
PV606AA
€ 44,94* € 53,48
Zubehör
CAREPACK 5YRS ON SITE NEXT DAY
HP
U7898E
€ 105,54* € 125,59
Zubehör
Dual Band Wireless PCI Adp AG
HP
PZ928AA
€ 66,42* € 79,04
Zubehör
ECARE PACK 4Y ON SITE NEXT DAY
HP
U7896E
€ 77,75* € 92,52
Zubehör
EPACK 4YRS OS 4H 13X5
HP
U7900E
€ 207,73* € 247,20
Zubehör
ETHERNET PCI-E CARD GIGABIT
HP
EA833AA
€ 48,20* € 57,36
Zubehör
HP 160 GB 3Gb/s SATA HDD
HP
PY277AA
€ 79,42* € 94,51
Zubehör
HP 16x DVDRW SATA SuperM.
HP
GF343AA
€ 56,92* € 67,73
Zubehör
HP 1GBPC2-6400 DDR2-800DIMM
HP
AH058AA
€ 41,06* € 48,86
Zubehör
HP 2. serieller PortAdapter
HP
PA716A
€ 19,65* € 23,38
Zubehör
HP ADAPTEC FireConnect2100 FW PCI
HP
PA997A
€ 29,10* € 34,63
Zubehör
HP BG1650 BasisKeyboard USB 2004 (DE)
HP
DT529A#ABD
€ 19,62* € 23,35
Zubehör
HP DVI Kabel Kit
HP
DC198A
€ 19,78* € 23,54
Zubehör HP DVI LFH-59 Kabelsatz 20,3cm
HP
DL139A
€ 30,27* € 36,02
Zubehör
HP eCarePack 3years 4H 13hx5d CompaqD510
HP
U5868E
€ 138,13* € 164,37
Zubehör
HP INTEL DVI ADD2 SDVO Adapter PCI-2Slot
HP
DY674A
€ 29,10* € 34,63
Zubehör HP Kensington Security Look single
HP
PC766A
€ 46,82* € 55,72
Zubehör
HP optische Scroll Maus USB carbon
HP
DC172B
€ 19,62* € 23,35
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (BE)
HP
DT527A#AC0
€ 20,99* € 24,98
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (DE)
HP
DT527A#ABD
€ 19,63* € 23,36
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (DK)
HP
DT527A#ABY
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (EN)
HP
DT527A#ABB
€ 19,69* € 23,43
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (ES)
HP
DT527A#ABE
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (FR)
HP
DT527A#ABF
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (GB)
HP
DT527A#ABU
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (HU)
HP
DT527A#AKC
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (IT)
HP
DT527A#ABZ
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (ML)
HP
DT527A#UUZ
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (NL)
HP
DT527A#ABH
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (PT)
HP
DT527A#AB9
€ 20,99* € 24,98
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (RU)
HP
DT527A#ACB
€ 20,99* € 24,98
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (SE)
HP
DT527A#ABS
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (CZ)
HP
DT528A#AKB
€ 20,99* € 24,98
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (EN)
HP
DT528A#ABB
€ 19,69* € 23,43
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (ES)
HP
DT528A#ABE
€ 20,99* € 24,98
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (FR)
HP
DT528A#ABF
€ 19,95* € 23,74
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (GB)
HP
DT528A#ABU
€ 19,95* € 23,74
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (ML)
HP
DT528A#UUZ
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (PT)
HP
DT528A#AB9
€ 20,99* € 24,98
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (RU)
HP
DT528A#ACB
€ 20,99* € 24,98
Zubehör
HP USB 2-Tasten Laser-Maus
HP
GW405AA
€ 35,64* € 42,41
Zubehör
Intel Pro/1000 MT
HP
EH352AA
€ 48,29* € 57,47
Zubehör
KEYBOARD STANDARD BASIS USB
HP
DT528AABD
€ 20,20* € 24,04
Zubehör
MS Office 2007 MLK - Basic D
HP
GE316TABD
€ 124,65* € 148,33
Zubehör
MS Office 2007 MLK - Prof. D
HP
GE317TABD
€ 198,97* € 236,77
Zubehör
MS Office 2007 MLK - SBE D
HP
GE318TABD
€ 160,49* € 190,98
Zubehör
NVIDIA GeForce 8400GS 256MB DH
HP
GJ120AA
€ 75,00* € 89,25
Zubehör
NVIDIA GeForce 8400GS 256MB SH
HP
GJ119AA
€ 70,55* € 83,95
Zubehör
NVIDIA Quadro 290NVS 256MB DH
HP
KG748AA
€ 85,02* € 101,17
Zubehör
OFFICE 2007 BASIC MLK SW
HP
RZ362AABD
€ 130,32* € 155,08
Zubehör
OFFICE 2007 PROF MLK SW
HP
RZ364AABD
€ 207,14* € 246,50
Zubehör
OFFICE 2007 SBE MLK SW
HP
RZ366AABD
€ 164,92* € 196,25
Zubehör
PS/2 2-Tasten opt. Scroll-Maus
HP
EY703AA
€ 16,15* € 19,22
Zubehör
USB Biometric Finger Reader
HP
EM717AA
€ 35,68* € 42,46
Zubehör
USB Smartcard Tastatur
HP
ED707AAABD
€ 39,27* € 46,73
Zubehör
USB zu seriellem Adapter
HP
EM449AA
€ 30,00* € 35,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG