Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Pavilion w2207h - GM757AA


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
HP Pavilion w2207h - GM757AA
Artikel-Nr.:  128-943RJC4
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GM757AAABB
EAN:  0883585267538
Artikeldatenblatt
22 LCD/ 55,9 cm/ digital/analog/ schwarz/silber/ schwarz/silber/ 1000 1/ 300 cd/qm/ horiz. 160 / vert. 160 / 5 ms/ 1.680 x1.050/ Pivot drehbar 90/ Speaker/ USB-Hub/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ HDMI mit HDCP/
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:Int
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 222,64*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 222,71*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück Frei Haus € 228,44*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 228,65*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 231,16*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  228,65* €  272,09 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
EASYCLIP
HP
RX904AAABA
€ 10,73* € 12,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG