Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
HP 120GB SATA HDD 7.2kU/Min.
Menge:
Packung
Produktinformationen
von
DCI
ITD
Artikel-Nr.:
128-943RHK2
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
AH920AA
EAN:
0883585246465
Suchbegriffe:
Festplatte Notebook
HP
interne Festplatte
interne Festplatten
HP 120 GB SATA Festplatte 7.200 U/Min. - Ersatz fuer Primaerplatte
Weitere Informationen:
System:
NMS
... >
Zubehoer
>
Notebooks
>
Festplatten / HDD
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Festplatte
,
Notebook Zubehör
,
SATA Festplatte
,
SATA Festplatten
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 15 Tage
max. 18 Tage
max. 19 Tage
max. 30 Tage
Einheit
Versand
Netto
PCS
18 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 158,21*
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 160,19*
buero2b_IT_com
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 162,90*
Avitos
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 167,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,19*
€ 190,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
30 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
DVD+/-RW 20x DL12x RAM12x intern Retail (SH-S202J/RSMN)
Samsung
SH-S202J/RSMN
€ 32,99*
€ 39,26
Ähnlich
DVDRW IDE SH-S202J/BEBN blk schwarz SW (SH-S202J/BEBN)
Samsung
SH-S202J/BEBN
€ 33,68*
€ 40,08
Ähnlich
HP Photosmart C8180 All-in-One 32ppm DE (L2526B#BEK)
HP
L2526B#BEK
€ 305,99*
€ 364,13
Ähnlich
KMP Toner für hp LaserJet P2015/P2015X, schwarz, HC (1207,HC00)
KMP
1207,HC00
€ 74,84*
€ 89,06
Ähnlich
KMP Toner für KYOCERA/mita FS-1030D/FS-1030DN, schwarz (1305,0000)
KMP
1305.0000
€ 44,47*
€ 52,92
Ähnlich
MO MA-192 S2/5.2GB 5,25-Zoll WORM (28127600)
Hitachi
28127600
€ 48,50*
€ 57,72
Ähnlich
MO MA-192 S2/5.2GB/5,25-Zoll (28127500)
Hitachi
28127500
€ 47,41*
€ 56,42
Ähnlich
MO MA-192 SO4.8GB WORM (28127200)
Hitachi
28127200
€ 48,50*
€ 57,72
Ähnlich
MO MA-212 S3/9.1GB/5,25-Zoll (28186700)
Hitachi
28186700
€ 69,51*
€ 82,72
Ähnlich
MO MA-212 S3/9.1GB/5,25-Zoll WORM (28186900)
Hitachi
28186900
€ 69,51*
€ 82,72
Ähnlich
MP3 Player Dockingstation MP-2XS Alu (MP-2XS)
k.A.
MP-2XS
€ 35,99*
€ 42,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG