Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
HP 300 GB SAS 3Gb/s HDD
Menge:
Packung
Produktinformationen
von
DCI
ITD
Artikel-Nr.:
128-943NWV2
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
EM174AA
EAN:
0882780226982
Suchbegriffe:
HP
interne Festplatte
interne Festplatten
SCSI Festplatte
HP 300 GB SAS 3Gb/s Festplatte 15.000 U/Min.
Weitere Informationen:
System:
MSD
... >
Zubehoer
>
Workstations
>
Festplatten / HDD
Weitere Suchbegriffe:
SCSI Festplatten
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 15 Tage
max. 16 Tage
max. 30 Tage
Einheit
Versand
Netto
PCS
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 377,48*
buero2b_IT_com
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 385,05*
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 392,95*
Megacomputer
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 414,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,95*
€ 467,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
30 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco SW Callmgr/4.0 f MCS-7815-I2 100u (CM4.0-K9-7815-I2SE)
Cisco
CM4.0-K9-7815-I2SE
€ 918,13*
€ 1.092,57
Ähnlich
FSC FibreCAT SX60 5x500GB 1xRaid Ctrl (D:FCSX60P2-500-5)
Fujitsu Siemens
D:FCSX60P2-500-5
€ 4.176,05*
€ 4.969,50
Ähnlich
HP Advanced Profiler f HPDesignjet Z6100 (Q6695A)
HP
Q6695A
€ 758,53*
€ 902,65
Ähnlich
HP Memory/32MB SDRAM f HP LJp2015, p3005 (CB420A)
HP
CB420A
€ 181,22*
€ 215,65
Ähnlich
HP Memory/64MB SDRAM f LJp2015,p3005 (CB421A)
HP
CB421A
€ 342,27*
€ 407,30
Ähnlich
HP miniUSB Desktop Cradle (FA766AA)
HP
FA766AA
€ 33,97*
€ 40,42
Ähnlich
MidiTower ES45B ATX2 350W black (91.97G20.B060)
A-Open
91.97G20.B060
€ 50,70*
€ 60,33
Ähnlich
MidiTower ES45C ATX2 350W black (91.97G20.C040)
A-Open
91.97G20.C040
€ 50,42*
€ 60,00
Ähnlich
REV Autoloader 560GB/1.12TB USB 2.0 (33513)
Iomega
33513
€ 829,62*
€ 987,25
Ähnlich
T45DLP XGA 2500ALu 180W 2,9kg (TDPT45EU)
Toshiba
TDPT45EU
€ 479,63*
€ 570,76
Ähnlich
TRENDnet N Draft Wireless PCI Card (TEW-623PI)
k.A.
TEW-623PI
€ 47,40*
€ 56,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG