Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ProLiant DL360 G5 / 2.00G DC


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
ProLiant DL360 G5 / 2.00G DC
Artikel-Nr.:  128-943LYB0
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  416561-421
EAN:  0882780496224
Artikeldatenblatt
Rack/ 1 HE/ Hot-Plug Server/ Intel Xeon 5130 Dual-Core 2.00 GHz / 4 MB L2 / 1333 MHz/ 1 Prozessor/ 1 GB RAM 2x 512 MB/ ohne Festplatte/ HP Smart Array E200i/64 MB Controller RAID 0/1/10
Weitere Informationen:
System:MPF
Sprache:ML
... > Computersysteme > Server > 2 Wege Server
Weitere Suchbegriffe: Server
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
TopDeal24 15 Tage pro Stück Frei Haus € 1.300,95*
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 1.360,67*
take_IT 4 Tage pro Stück Frei Haus € 1.362,94*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 1.381,08*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 1.383,29*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  1.381,08* €  1.643,49 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
1 GB FDB PC2-5300 DDR2
HP
397409-B21
€ 103,11* € 122,70
Zubehör
120 GB SATA 1.5Gb/s HDD HPL
HP
431786-B21
€ 169,38* € 201,56
Zubehör
146 GB SAS 3Gb/s DP HDD HP 2,5
HP
418367-B21
€ 225,64* € 268,51
Zubehör
146 GB SAS 3Gb/s Festplatte
HP
431958-B21
€ 201,04* € 239,24
Zubehör
16-Port Smart Array P800
HP
381513-B21
€ 665,01* € 791,36
Zubehör
2GB FDB PC2-5300 DDR2-667
HP
397411-B21
€ 110,90* € 131,97
Zubehör
36 GB 3 GB/s 15k U/min SAS
HP
431933-B21
€ 220,54* € 262,44
Zubehör
36 GB SAS 10 K RPM Hard Drive
HP
375859-B21
€ 195,14* € 232,22
Zubehör
4GB FDB PC2-5300 DDR2667 SDRAM
HP
397413-B21
€ 181,92* € 216,48
Zubehör
60 GB HPL 5,4 K RPM SATA HDD
HP
379306-B21
€ 143,62* € 170,91
Zubehör
72 GB SAS 10 K RPM Hard Drive
HP
375861-B21
€ 159,98* € 190,38
Zubehör
72 GB SAS 3Gb/s Festplatte HoP
HP
431935-B21
€ 231,56* € 275,56
Zubehör
8GB MEMORY KIT DDR2-667 2X 4GB
HP
397415-B21
€ 468,72* € 557,78
Zubehör
Care Pack OSS 4H 13x5
HP
U4496E
€ 471,80* € 561,44
Zubehör
CARE PACK OSS 4H 13x5
HP
U8065E
€ 1.113,47* € 1.325,03
Zubehör
Care Pack OSS 4H 24x7
HP
U4497E
€ 647,31* € 770,30
Zubehör
CARE PACK OSS 4H 24x7
HP
U8082E
€ 1.372,96* € 1.633,82
Zubehör
HP 24xCDRWDVD SlimLine OptionKit
HP
331903-B21
€ 90,68* € 107,91
Zubehör
HP 36 GB SAS 3Gb/s DP HDD
HP
418369-B21
€ 235,05* € 279,71
Zubehör
HP 72 GB SAS 3Gb/s DP HDD
HP
384842-B21
€ 182,33* € 216,97
Zubehör
HP 72 GB SAS 3Gb/s DP HDD
HP
418371-B21
€ 257,07* € 305,91
Zubehör HP 8x InterfaceAdapter KVM via IPKonsole
HP
262587-B21
€ 610,63* € 726,65
Zubehör HP 8x24xDVD IDE DL380
HP
264007-B21
€ 90,66* € 107,89
Zubehör
HP ConsoleSwitch 0x1x8 KVM Cat5
HP
336044-B21
€ 601,71* € 716,03
Zubehör
HP ConsoleSwitch 0x2x16 KVM Cat5
HP
336045-B21
€ 815,59* € 970,55
Zubehör HP InterfaceAdapter KVM via IPKonsole
HP
262588-B21
€ 90,66* € 107,89
Zubehör
HP KVM Interface Adapter USB
HP
336047-B21
€ 108,29* € 128,87
Zubehör
HP NC7170 DualPort 1GBit T PCIX
HP
313881-B21
€ 148,61* € 176,85
Zubehör
HP optische Scroll Maus USB carbon
HP
DC172B
€ 19,62* € 23,35
Zubehör
HP PDU 16A modular
HP
252663-B24
€ 214,17* € 254,86
Zubehör HP PDU 32A HighVoltage
HP
252663-B31
€ 241,09* € 286,90
Zubehör HP PDU 40A HighVoltage
HP
252663-B21
€ 348,61* € 414,85
Zubehör HP PL SW Maintenance Single Rel Media AL
HP
356573-B21
€ 37,28* € 44,36
Zubehör
HP S10614 Rack 14HE auf Shock Pallet
HP
292302-B22
€ 781,41* € 929,88
Zubehör
HP SmartArray6402 128MB U320 PCIX
HP
273915-B21
€ 521,31* € 620,36
Zubehör
HP SmartArray6404/256MB Controller
HP
273914-B21
€ 883,03* € 1.050,81
Zubehör HP SmartArray642 PCI SCSIU320 64 Dual
HP
291967-B21
€ 321,11* € 382,12
Zubehör
HP StorageWorks MSA30 DualBus
HP
302970-B21
€ 1.788,24* € 2.128,01
Zubehör
HP StorageWorks MSA30 SingleBus
HP
302969-B21
€ 1.788,95* € 2.128,85
Zubehör
HP Stromkabel TL895 Euro
HP
157215-021
€ 13,33* € 15,86
Zubehör
HP TFT7210R 17Zoll TFT Panel fuer Rack
HP
348373-B21
€ 1.057,55* € 1.258,48
Zubehör HP Upgrade 2 auf 4 Kanal fuer SA6402
HP
273911-B21
€ 384,55* € 457,61
Zubehör
SMART ARRAY E200 SAS RAID CTRL
HP
411508-B21
€ 252,48* € 300,45
Zubehör
SmartArrayP400 RAID Controller
HP
411064-B21
€ 446,37* € 531,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG