Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
EPACK 4YRS PUundRTRN NBD NB ON
Menge:
Packung
Produktinformationen
von
DCI
ITD
Artikel-Nr.:
128-943HMF0
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
U7881E
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compaq
HP
HP EPack fuer 6510b, 6710b, 6710s, 6715b, 6715s, 6720s, 6820s, nx5000/61xx/6310/6325/8220/90xx/91xx/9420, nc6000, nc6120, nc6320, nc8000, nc8430, HP530 nur Mod. mit 1 J. Garantie 4 J., Pick-Up und Return innerhalb von 5 Arbeitstagen nur NB ohne Dockin
Weitere Informationen:
System:
n. spezifiziert
Sprache:
ML
... >
Zubehoer
>
Personal Computer
>
Garantieerweiterungen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 6 Tage
max. 8 Tage
max. 19 Tage
max. 30 Tage
Einheit
Versand
Netto
PCS
8 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 171,02*
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 175,70*
buero2b_IT_com
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 179,96*
Misco
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 195,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,70*
€ 209,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
30 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brother Zugtraktor f. M-4318 (TF430G1)
Brother
TF430G1
€ 90,02*
€ 107,12
Ähnlich
Dicota BacPac Rain (Rucksack) braun (N7198P)
Dicota
N7198P
€ 40,79*
€ 48,54
Ähnlich
Dicota CamPocket Film (D7978K)
Dicota
D7978K
€ 17,86*
€ 21,25
Ähnlich
Dicota CamPocket Flash (D7988K)
Dicota
D7988K
€ 19,74*
€ 23,49
Ähnlich
Dicota CamPocket Focus (D7998K)
Dicota
D7998K
€ 21,78*
€ 25,92
Ähnlich
Dicota CamPocket Lens (D7948M)
Dicota
D7948M
€ 16,66*
€ 19,83
Ähnlich
Dicota CamPocket Pixel (D7958N)
Dicota
D7958N
€ 18,38*
€ 21,87
Ähnlich
Dicota CamPocket Zoom (D7968P)
Dicota
D7968P
€ 20,33*
€ 24,19
Ähnlich
DYMO D1 Schriftbandkassette schwarz auf rot 12 mm/7,0 m (45017)
Sanford
45017
€ 12,01*
€ 14,29
Ähnlich
Papier Empfangspapier ZPAPER50 (ZPAPER50)
Brother
ZPAPER50
€ 18,11*
€ 21,55
Ähnlich
Toner für Fax-2000P 3er-Set TU-2000 (ZTU2000G1)
Brother
ZTU2000G1
€ 133,19*
€ 158,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG