Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KEYBOARD STANDARD BASIS USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
KEYBOARD STANDARD BASIS USB
Artikel-Nr.:  128-943FJE1
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  DT528AABD
EAN:  0829160144986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP
Keyboard
Tastatur
uer HP PC / Workstation / USB-Schnittstelle/ Kabellaenge 1,8m/ Farbe Carbonite/Silver
Weitere Informationen:
System:Win2000/XP
Sprache:D
... > Eingabegeraete > Tastaturen > USB
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 19,61*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 20,20*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 20,57*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 20,99*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 21,87*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  20,20* €  24,04 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
HP eCare Pack 44xx Disk Enclosure 13x5x4 (U8129E)
HP
U8129E
€ 919,84* € 1.094,61
Ähnlich
Inline Tastatur Reinigungsdruckluftspray 400ml
Intos
43210
€ 8,44* € 10,04
Ähnlich
Kensington Twin Microsaver (64025)
Acco
64025
€ 57,60* € 68,54
Ähnlich
NB Acer Zub Ext. DVD-Dual Laufwerk (+/-) (91.48T37.004)
Acer
91.48T37.004
€ 426,69* € 507,76
Ähnlich Patchkabel CAT5e 1m Gelb gesch Snagless (A3L791B01MYL-HS)
Belkin
A3L791B01MYL-HS
€ 7,36* € 8,76
Ähnlich Patchkabel CAT5e 1m Grün gesch Snagless (A3L791B01MGN-HS)
Belkin
A3L791B01MGN-HS
€ 7,36* € 8,76
Ähnlich Patchkabel CAT5e 1m Schwarz gesch Snag (A3L791B01MBK-HS)
Belkin
A3L791B01MBK-HS
€ 7,08* € 8,43
Ähnlich Patchkabel CAT5e 25m Gelb gesch Snagless (A3L791B25MYL-HS)
Belkin
A3L791B25MYL-HS
€ 20,57* € 24,48
Ähnlich Patchkabel CAT5e 2m Grau Snagless 5 (A3L791B02M-S-5)
Belkin
A3L791B02M-S-5
€ 12,28* € 14,61
Ähnlich Patchkabel CAT5e 3m Gelb gesch Snagless (A3L791B03MYL-HS)
Belkin
A3L791B03MYL-HS
€ 8,59* € 10,22
Ähnlich Patchkabel CAT5e 3m Schwarz gesch Snag (A3L791B03MBK-HS)
Belkin
A3L791B03MBK-HS
€ 8,29* € 9,87
Ähnlich Patchkabel CAT5e 5m Gelb gesch Snagless (A3L791B05MYL-HS)
Belkin
A3L791B05MYL-HS
€ 9,83* € 11,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG