Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
EPACK 1YR OS NBD W/DOCK
Menge:
Packung
Produktinformationen
von
DCI
ITD
Artikel-Nr.:
128-943FFK8
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
U4417PE
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Care Pack
Compaq
HP
HP EPack fuer Compaq Evo N4/6/8xxC, N8xxWHP Compaq 2510P, 2530P, 2710P, 2730P, 6910P, 6930P, 8510P, 8530P, 8510W, 8530W, 8710P, 8710W, 8730W, nc2400, nc4xxx, nc6xxx, nc8000, nc8200, nc8430, nw8000, nw8200, nw8440, nw9440 Serie, Tablet PC T
Weitere Informationen:
System:
n. spezifiziert
Sprache:
ML
... >
Zubehoer
>
Personal Computer
>
Garantieerweiterungen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 8 Tage
max. 20 Tage
max. 30 Tage
Einheit
Versand
Netto
PCS
8 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 109,59*
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 109,84*
buero2b_IT_com
20 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 116,96*
Misco
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 125,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,84*
€ 130,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
30 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acer Zub Akku AS1310 4000mA 8Zellen (BT.A0902.001)
Acer
BT.A0902.001
€ 105,75*
€ 125,84
Ähnlich
Cisco Cab StackWise/1m (CAB-STACK-1M=)
Cisco
CAB-STACK-1M=
€ 99,51*
€ 118,42
Ähnlich
Cisco Flash Disk/RSP8 64MB Kit (MEM-RSP8-FLD64M=)
Cisco
MEM-RSP8-FLD64M=
€ 456,90*
€ 543,71
Ähnlich
HP Care Pack Instl MSL5060/6060 Tape SVC (U4824E)
HP
U4824E
€ 591,08*
€ 703,39
Ähnlich
HP eCare Pack PrCrvRoSw408 1x Install (U4827E)
HP
U4827E
€ 552,71*
€ 657,72
Ähnlich
HP eCare Pack/1Yr PW OnsiteNBD f WS (U4868PE)
HP
U4868PE
€ 193,23*
€ 229,94
Ähnlich
HP S-DLT Bar Code Label Pack (Q2003A)
k.A.
Q2003A
€ 60,61*
€ 72,13
Ähnlich
PIX FW VPN Accelerator Card Plus (PIX-VAC-PLUS=)
Cisco
PIX-VAC-PLUS=
€ 1.631,87*
€ 1.941,93
Ähnlich
SP/FSC HDD 40GB Scenic T845G (SMX:SP40A2H)
Fujitsu Siemens
SMX:SP40A2H
€ 176,32*
€ 209,82
Ähnlich
UNIVERSAL POWER SUPPLY 24/48 VOLTS (PWR-3745-DC-U=)
Cisco
PWR-3745-DC-U=
€ 458,88*
€ 546,07
Ähnlich
WinTV NOVA-T PCI DigitalVideoBroadcast. (00928)
Hauppauge
00928
€ 45,27*
€ 53,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG