Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-9439MLZ Herst.-Nr.: A2W75A#B19 EAN/GTIN: 0887111382467 |
| |
|
| | |
| 46PPM A3 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | EN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Farbdruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Mono-Faxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 2100 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 5 | Kopieren: | Farbkopieren | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 200000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 | Produktfarbe: | Grau | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 2560 MB | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, laserdrucker a3, laserdrucker farbe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.609,37* | € 6.876,84* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.641,34* | € 6.909,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.686,20* | € 6.954,37* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.753,74* | € 7.022,50* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 7.164,72* | € 7.436,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|