Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-9439EMK Herst.-Nr.: CF367A#B19 EAN/GTIN: 0887111382764 |
| |
|
| | |
| 56PPM A3 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Monodruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Mono-Faxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 4600 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 5 | Kopieren: | Farbkopieren | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 300000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 | Produktfarbe: | Black,Grey | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 1536 MB | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker A3, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, laserdrucker a3, hp laserdrucker |
| | |
| |