Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CDR 80MIN 700MB 52X
Menge:
Packung
Produktinformationen
von
DCI
DCI
DCI
DCI
ITD
Artikel-Nr.:
128-904Z195
Hersteller:
Maxell
Herst.-Nr.:
628523.00.C
EAN:
4902580450731
Suchbegriffe:
CD Rohlinge
CD-R
Compact Disk
Hitachi
Geschwindigkeit 52x/ Kapazitaet 700 MB/ bedruckbar nein/ Verpackung Spindel/ Spieldauer 80 min/ Verpackungsgroesse 50er Spindel
Weitere Informationen:
System:
MPF
Sprache:
ML
... >
Speichermedien
>
Optische Speichermedien
>
CD
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 6 Tage
max. 8 Tage
max. 19 Tage
Einheit
Versand
Netto
Inmac
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 7,33*
TERRA
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 8,80*
take_IT
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 8,98*
ITD
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 9,03*
Misco
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 9,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
CD-R 80 XL bedruckbar Inkjet weiß 25 Spindel 52xSpeed
Maxell
62400002
€ 11,92*
€ 14,18
Ähnlich
CD-R 80 XL, 52x, 50er Spindel 700MB 80Min 50 St
Maxell
62852301
€ 9,98*
€ 11,88
Ähnlich
CD-R 80 XL, 52x, JewelCase 700MB 80Min 52xSpeed
Maxell
62482602
€ 0,45*
€ 0,54
Ähnlich
CD-R 80 XL, bedruckb., Inkjet weiß 25 Spindel 52x
Maxell
62401701
€ 6,09*
€ 7,25
Ähnlich
CD-R 80 XL, Inkjet bedruckbar weiß 700MB/80Min. Jewelca.
Maxell
62489203
€ 0,59*
€ 0,70
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Slimcase 10er be (624016.01)
Hitachi
624016.01
€ 10,10*
€ 12,02
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Slimcase 20 er (624832.01)
Hitachi
624832.01
€ 12,13*
€ 14,43
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Spindel 100pk (624841.01)
Hitachi
624841.01
€ 17,43*
€ 20,74
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Spindel 10pk (624027.00)
Hitachi
624027.00
€ 9,38*
€ 11,16
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Spindel 25er bed (624017.01)
Hitachi
624017.01
€ 11,81*
€ 14,05
Ähnlich
CD-RW 80/700MB XL 4x-12xspd JC Highspeed (626001.02)
Hitachi
626001.02
€ 6,34*
€ 7,54
Ähnlich
Compact Flash Card 1GB HIGH (854002.00)
Hitachi
854002.00
€ 20,13*
€ 23,95
Ähnlich
DVD+R/16x/JC 4.7GB/1er/bedruckbar (275523.21)
Hitachi
275523.21
€ 12,99*
€ 15,46
Ähnlich
SD-Card/Secure Digital 1GB High (854013.01)
Hitachi
854013.01
€ 19,25*
€ 22,91
Ähnlich
TW100/DLP XGA 2600ALu 275W 3kg (TDP-TW100)
Toshiba
TDP-TW100
€ 1.139,98*
€ 1.356,58
Ähnlich
TW95/DLP XGA 2200ALu 210W 2.9kg (TDP-TW95)
Toshiba
TDP-TW95
€ 970,99*
€ 1.155,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG