Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

X120-AURA AVELL SU7300-1.3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
X120-AURA AVELL SU7300-1.3G
X120-AURA AVELL SU7300-1.3G
Artikel-Nr.:  128-8869727
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  NP-X120-AA01DE
EAN/GTIN:  8808993532469
Artikeldatenblatt
29,5 cm 11,6 Display/ 2 GB RAM 2x 1 GB/ Intel Core 2 Solo SU7300 1.3 GHz / 3 MB L2 / 800 MHz/ Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium
Weitere Informationen:
System:
VHP
Sprache:
D
... > Computersysteme > Notebooks > Sub Ultra Mobile
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Notebook, Subnotebook
Angebote (4)
Versand
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
€ 453,04*
5 Tage
€ 9,90*
€ 474,67*
1 Tag
€ 5,95*
€ 475,32*
1 Tag
€ 3,90*
€ 492,59*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,04*
€ 539,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 128
Versand von Lager 128
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
AA-PL0TC6W/E
ab € 114,21*
Zubehör
Samsung
Samsung
P-NP-1PXXH00
ab € 52,16*
Zubehör
Samsung
Samsung
P-NP-2PXXH00
ab € 91,15*
Zubehör
Samsung
Samsung
P-NP-AN1XH00
ab € 103,51*
Zubehör
Samsung
Samsung
P-NP-BN1XH00
ab € 140,04*
Zubehör
Samsung
Samsung
P-NP-CN1XH00
ab € 197,82*
Zubehör
Samsung AA-EX1TSYN/E
Samsung
AA-EX1TSYN/E
ab € 35,10*
Zubehör
Samsung AA-PA2N40W/E
Samsung
AA-PA2N40W/E
ab € 24,35*
Zubehör
Samsung Auto-Adapter bis 90 Watt
Samsung
AA-PC0N90W/E
ab € 116,21*
Zubehör
Samsung Onsite Service
Samsung
P-NP-NN1XH00
ab € 51,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG