Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AL2623W


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
AL2623W
Artikel-Nr.:  128-865J654
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.G23WZ.003
EAN:  4718235357542
Artikeldatenblatt
26 LCD/ digital/analog/ Wide-PVA Panel/ silber/ Titanium/ 1600 1/ 500 cd/qm/ horiz. 178 / vert. 178 / 5 ms/ 1.920 x 1.200/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ D-Sub 15 pol., DVI-D/ 9,5 kg netto/ CE, ISO 13406-2, UL/
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:Int
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 398,43*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 398,92*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 400,91*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 414,01*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 431,68*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  400,91* €  477,08 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
ACER Garantie fuer 3Jahre + VOS Display
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 23,89* € 28,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG