Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AL2223WB


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
AL2223WB
Artikel-Nr.:  128-865J489
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.E23WZ.B04
EAN:  4718235345518
Artikeldatenblatt
22 LCD/ digital/analog/ Standard-TFT Panel/ schwarz/silber/ schwarz/silber/ 2500 1/ 300 cd/qm/ horiz. 160 / vert. 160 / 5 ms/ 1.680 x 1.050/ Pivot drehbar 90/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ D-sub 15 pol./
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:Int
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 15 Tage pro Stück Frei Haus € 240,27*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 242,65*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 251,89*
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 255,09*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 256,88*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  242,65* €  288,75 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Acer Advantage 3 Jahre
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 24,01* € 28,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG