Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AL1917L - schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
AL1917L - schwarz
Artikel-Nr.:  128-865J175
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.C17LE.020
EAN:  4718235756178
Artikeldatenblatt
19 LCD/ digital/analog/ schwarz/ schwarz/ 700 1/ 250 cd/qm/ horiz. 170 / vert. 160 / 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ D-Sub 15 pol., DVI/ 5,6 kg netto/ CE, ISO 13406-2, TUeV-GS
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:Int
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 162,44*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 162,86*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 164,00*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 164,00*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 170,35*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  164,00* €  195,16 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
ACER Garantie fuer 3Jahre + VOS Display
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 23,89* € 28,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG