Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AL2423WD


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
AL2423WD
Artikel-Nr.:  128-865H633
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.F23WZ.D02
EAN:  4718235308117
Artikeldatenblatt
24 LCD/ digital/analog/ TN Panel/ zweifarbig/ schwarz/silber/ 2.500 1/ 400 cd/qm/ horiz. 160 / vert. 160 / 5 ms/ 1.920 x 1.200/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ D-Sub 15 pol., DVI-D mit HDCP/ 7,9 kg netto/
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:Int
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 289,82*
ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 292,70*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 292,70*
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 307,67*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück Frei Haus € 309,76*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  292,70* €  348,31 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
ACER Garantie fuer 3Jahre + VOS Display
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 23,89* € 28,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG