Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

AL1923D - schwarz/silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
AL1923D - schwarz/silber
Artikel-Nr.:   128-865H208
Hersteller:   Acer
Herst.-Nr.:   ET.C23RZ.D02
EAN:   4718235317409
Artikeldatenblatt
19 LCD/ digital/analog/ schwarz/silber/ schwarz/silber/ 2000 1/ 300 cd/qm/ horiz. 160 / vert. 160 / 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Pivot drehbar 90/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ D-Sub 15 pol., DVI-D/ 5,0 kg netto/
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:D
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 172,11*
ITD 30 Tage pro Packung Frei Haus € 173,75*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 183,90*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 187,29*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 188,32*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  173,75* €  206,76 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
ACER Garantie fuer 3Jahre + VOS Display Acer/
SV.WLDAF.E01
€ 24,05* € 28,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG