Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AL2016WBsd - schwarz/silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
AL2016WBsd - schwarz/silber
Artikel-Nr.:  128-865G230
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.2016P.043
EAN:  4718235068356
Artikeldatenblatt
20 LCD/ digital/ TN Panel/ schwarz/silber/ schwarz/silber/ 800 1/ 300 cd/qm/ horiz. 160 / vert. 160 / 5 ms/ 1.680 x 1.050/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ DVI, D-Sub 15 pol./ TUeV-GS, ISO 13406-2, CE/ Netzteil intern
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:Int
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 152,71*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 154,18*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 154,18*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 159,58*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 161,45*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  154,18* €  183,47 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
ACER Garantie fuer 3Jahre + VOS Display
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 23,89* € 28,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG