Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

AL2216W - schwarz/silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
AL2216W - schwarz/silber
Artikel-Nr.:   128-865E100
Hersteller:   Acer
Herst.-Nr.:   ET.E16WE.003
EAN:   4718235680367
Artikeldatenblatt
22 LCD/ analog/ TN Panel/ silber/ silber/ 700 1/ 300 cd/qm/ horiz. 170 / vert. 160 / 5 ms/ 1680x1050/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ D-sub 15 pol./ 4,8 kg netto/ TUeV-GS, ISO 13406-2, CE/ Netzteil intern
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:Int
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 24 Tage pro Stück Frei Haus € 152,64*
Avitos 2 Tage pro Stück € 6,95* € 154,06*
ITD 1 Tag pro Packung Frei Haus € 154,11*
Misco 7 Tage pro Stück € 2,69* € 159,58*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 161,38*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  154,11* €  183,39 pro Packung
ab 2 Packungen €  151,51* €  180,30 pro Packung
ab 5 Packungen €  149,77* €  178,23 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Acer Advantage 3 Jahre Acer/
SV.WLDAF.E01
€ 24,16* € 28,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG