Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Network Distributed ISDN BRI D


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Network Distributed ISDN BRI D
Artikel-Nr.:   128-765Z099
Hersteller:   AVM
Herst.-Nr.:   20001838
EAN:   4025125018385
Artikeldatenblatt
Network Distributed ISDN, BRI, 8 Kanaele/ NDI ist ein Systemdienst unter Windows2003/XP/2000/NT 4.0, der aktive ISDNControllerim Netzwerk freigibt./ Sprache deutsch, englisch/ Produkttyp Vollversion/ Format Box/ Win 2000
Weitere Informationen:
System:NT/2000/XP
Sprache:D
... > Software > Kommunikation > Netzwerk-Management
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 177,54*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 181,75*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 188,66*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 190,09*
AVM 1 Tag pro Stück Frei Haus € 195,00*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  177,54* €  211,27 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Druckerkabel A-B 5,0m Parallel Gold Bulk (F2A046B05M-GLD)
Belkin
F2A046B05M-GLD
€ 21,92* € 26,08
Ähnlich Kabel Monitor CGA/EGA 5,0m DB9 m/w (F2N209B05M)
Belkin
F2N209B05M
€ 9,79* € 11,65
Ähnlich Kabel Monitor VGA 3,0m DB15 m/m Gold (F2N028B10-GLD)
Belkin
F2N028B10-GLD
€ 12,75* € 15,17
Ähnlich Kabel Monitorverlängerung 7.5m,HDDB15 (F3H981B07.5M)
Belkin
F3H981B07.5M
€ 21,90* € 26,06
Ähnlich Kabel Switchbox par 3,0m A-A DB25 m/m (F2A047B10)
Belkin
F2A047B10
€ 11,73* € 13,96
Ähnlich Kabel Switchbox RS232 5,0m DB25 m/w Gold (F3D112B05M-GLD)
Belkin
F3D112B05M-GLD
€ 14,39* € 17,12
Ähnlich
Patchkabel 3m UTP Standard Gelb (A3L791B03M-YLW)
Belkin
A3L791B03M-YLW
€ 7,07* € 8,41
Ähnlich
Patchkabel CAT5e 10m Schwarz Assembled (A3L791B10M-BLK)
Belkin
A3L791B10M-BLK
€ 9,46* € 11,26
Ähnlich Patchkabel CAT5e 2m Grün Assembled (A3L791B02M-GRN)
Belkin
A3L791B02M-GRN
€ 6,70* € 7,97
Ähnlich Patchkabel CAT5e 2m Schwarz Assembled (A3L791B02M-BLK)
Belkin
A3L791B02M-BLK
€ 6,74* € 8,02
Ähnlich Patchkabel CAT5e 5m Blau Assembled (A3L791B05M-BLU)
Belkin
A3L791B05M-BLU
€ 7,61* € 9,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG