Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fritz Mini -WLAN-Telefon


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Fritz Mini -WLAN-Telefon
Artikel-Nr.:  128-7650596
Hersteller:  AVM
Herst.-Nr.:  20002384
EAN:  4023125023842
Artikeldatenblatt
802.11g/ kompatibel zu FRITZBox Fon WLAN 7170/ 7141/7270/ SicherheitWPA-PSK/LCD-Farbdislplay128 x128 Pixel, 64K Farben/ Eingeb. Lautspr./ Ausgang f. Stereokopfhoerer/-anlageSystemstecker/ SW f. WIN XP/Vista/
Weitere Informationen:
System:XP
Sprache:D
... > Netzwerk Kommunikation > Telekommunikation > Telefone
Weitere Suchbegriffe: Telefon, Telefone, VoIP, VoIP Gateway, VoIP Telefon, WLAN
Angebote (18)
Einheit
Versand
Netto
^
IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 73,07*
AVM 1 Tag pro Stück Frei Haus € 77,00*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 78,32*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 78,35*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 78,83*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  78,35* €  93,24 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ersatzkabel 4m für AVM FRITZ!Card PCMCIA
AVM
20030011
€ 16,27* € 19,36
Zubehör
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (USB x 0, LAN x 4) - Wireless Router - VoIP
AVM
20002361
€ 125,00* € 148,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG