Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AVM Ken 4 e-Mail Internet D


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
AVM Ken 4 e-Mail Internet D
Artikel-Nr.:  128-7650467
Hersteller:  AVM
Herst.-Nr.:  20001517
EAN:  4023125015175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AVM Ken
DSL
ISDN
KEN! 4
Leistungsfaehige sichere E-Mail-Loesung fuer Firmen und Profis/ Verbessert die Zusammenarbeit von Gruppen per E-Mail und Organizer/ Mehr Sicherheit, Kontrolle und Performance beim Internetzugang/
Weitere Informationen:
System:Win 98/2000/ME/XP
Sprache:D
... > Software > Kommunikation > Groupware/Mail
Weitere Suchbegriffe: Kommunikation Gesamtübersicht
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage pro Stück € 6,00* € 195,37*
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 195,38*
ELBA-OfficeShop 5 Tage pro Stück Frei Haus € 198,00*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück Frei Haus € 202,12*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 215,62*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  215,62* €  256,59 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
AVERY Zweckform Etiketten für Preisauszeichner, 26 x 16 mm (YR1626)
Zweckform
YR1626
€ 15,93* € 18,96
Ähnlich
AVERY Zweckform Premium Colour Laser Foto-Papier, 150 g/qm (25980)
Zweckform
25980
€ 21,09* € 25,10
Ähnlich
AVERY Zweckform Universalpapier, A4, 80 g, weiß, 2500 Blatt (2574)
Zweckform
2574
€ 27,55* € 32,78
Ähnlich
AVM Blue Fritz! USB v2.0 (20001636) (20001636)
AVM
20001636
€ 31,69* € 37,71
Ähnlich
AVM BlueFritz!ISDN-Set v.2.0 (20001599) (20001599)
AVM
20001599
€ 111,24* € 132,38
Ähnlich
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, VoIP Telefonanlage (20002333)
AVM
20002333
€ 144,13* € 171,51
Ähnlich
AVM FRITZ!Card Express (20001735)
AVM
20001735
€ 180,16* € 214,39
Ähnlich
AVM Fritz!Card PCI V 2.1 (20001700)
AVM
20001700
€ 46,76* € 55,64
Ähnlich
AVM Fritz!Card PCMCIA (20001791) (4165)
AVM
4165
€ 153,75* € 182,96
Ähnlich
AVM Fritz!Card USB v2.1 (20001741)
AVM
20001741
€ 60,44* € 71,92
Ähnlich
AVM Fritz!WLAN USB Stick (20002334)
AVM
20002334
€ 27,51* € 32,74
Ähnlich AVM FRITZ!WLAN USB Stick N (20002420)
AVM
20002420
€ 70,62* € 84,04
Ähnlich
AVM Fritz!X USB v.3.0/DE ISDN 128K (20001724) (1109751)
AVM
1109751
€ 110,76* € 131,80
Ähnlich
AVM KEN! 4.0 Internet-Software DSL/ISDN retail 20001517
AVM
20001517
€ 341,22* € 406,05
Ähnlich
backpac mission XL /notebook case black (N 14518 N)
Dicota
N 14518 N
€ 73,01* € 86,88
Ähnlich
Battery Charger/Li-Ion 240V 2 batteries (PA3091E-2CHG)
Toshiba
PA3091E-2CHG
€ 202,03* € 240,42
Ähnlich
Battery/Li-Ion 6 cell 4300 mAh RoHS (PA3399U-2BRS)
Toshiba
PA3399U-2BRS
€ 108,73* € 129,39
Ähnlich
Battery/Li-Ion 6cell 4400 mAh (PA3285U-3BRS)
Toshiba
PA3285U-3BRS
€ 108,82* € 129,50
Ähnlich CD-RW-DVD/ext USB2.0 RoHS (PA3438U-2CD2)
Toshiba
PA3438U-2CD2
€ 225,72* € 268,61
Ähnlich
HP StorageWorks DAT 40, Intern SCSI (C5686C)
HP
C5686C
€ 346,95* € 412,87
Ähnlich
HP Support MSL 5060 5J Support Plus 24 (HA110A5#464)
HP
HA110A5#464
€ 15.307,47* € 18.215,89
Ähnlich Reserve Pen f Portégé M200 + Tecra M4 (PA3317U-2ETC)
Toshiba
PA3317U-2ETC
€ 30,55* € 36,35
Ähnlich Tablet Multi Dock 3, RoHS (PA3315E-3PRP)
Toshiba
PA3315E-3PRP
€ 316,26* € 376,35
Ähnlich Tablet PC Pen für Portégé M200 und Tecra (PA3316U-3ETC)
Toshiba
PA3316U-3ETC
€ 39,48* € 46,98
Ähnlich
Upgrade AVM Ken 4 D
AVM
20001518
€ 76,32* € 90,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG