Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATALYST 3650 48 PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco WS-C3650-12X48UR-S Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cisco WS-C3650-12X48UR-S Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-677HD96
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3650-12X48UR-S
EAN/GTIN:
     0882658865442
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
MGIG 8X10G UPLINK IP BASE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Rack-Einbau:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.523,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.823,08*
€ 18.829,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.679,95*
€ 18.659,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.523,94*
€ 18.473,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.