Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATALYST 3650 48PORT MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco WS-C3650-48FQM-L Netzwerk-Switch Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-48FQM-L Netzwerk-Switch Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-48FQM-L Netzwerk-Switch Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-677FX42
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3650-48FQM-L
EAN/GTIN:
     0882658902789
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
4X10G UPLINK LAN BASE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
10G Ethernet (100/1000/10000)
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.236,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.548,31*
€ 12.552,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.475,17*
€ 12.465,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.293,33*
€ 12.249,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.236,69*
€ 12.181,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.