Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CISCO CATALYST 3850 24 PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 3850-24S-S Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau
Cisco 3850-24S-S Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     128-6776B93
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3850-24S-S
EAN/GTIN:
     0882658684609
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
GE SFP IP BASE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho-switch cisco, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.443,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.741,41*
€ 24.682,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.578,08*
€ 24.487,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.443,22*
€ 24.327,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.