Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TN-2000 Toner Cartridge Black


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TN-2000 Toner Cartridge Black
TN-2000 Toner Cartridge Black
Artikel-Nr.:
     128-583Z741
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2000
EAN/GTIN:
     4977766630726
Suchbegriffe:
Brother Toner
Fax
Fax-Gerät
Faxgerät
TN-2000 Toner Cartridge Black 2.500 Seiten bei 5 Deckung, fuer HL2030/2040/2070N 2500PGS/ Farbe schwarz/ Reichweite 2.500 Seiten/ Gewicht 840 g/ Verpackungseinheiten 1/0 Stueck/Karton
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
ML

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP 7010; DCP 7010 L; DCP 7020; DCP 7025; Fax 2820; Fax 2820 ML; Fax 2825; Fax 2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; HL 2020; HL 2030; HL 2032; HL 2032 DN; HL 2040; HL 2040 N; HL 2050; HL 2070 N; MFC 7220; MFC 7220 N; MFC 7225 N; MFC 7240; MFC 7290; MFC 7420; MFC 7420 N; MFC 7820; MFC 7820 N
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
pro Packung
€ 4,15*
ab € 46,20*
€ 54,29*
1 Tag
70
pro Stück
€ 8,95*
ab € 46,81*
€ 54,89*
4 Tage
pro Stück
€ 2,99*
ab € 47,02*
€ 55,10*
1 Tag
101
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,11*
€ 55,19*
Lager 128
214
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 56,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,65*
€ 67,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,61*
€ 62,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,86*
€ 59,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,19*
€ 58,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,85*
€ 58,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Brother
DR-2000
ab € 57,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG