Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DR 6000 Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DR 6000 Trommeleinheit
DR 6000 Trommeleinheit
Artikel-Nr.:
     128-583Z409
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR6000
EAN/GTIN:
     4977766527262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Bildtrommel Brother
Brother Druckerpatrone
Brother Tinte
DR 6000 Trommeleinheit, longlife, Reichweite ca. 20.000 Seiten, fuer HL-1030 /- 1240 / -1250 / -1270N / -P2500 / Fax-8350P / -8750P / MFC-9650 / -9750 / -9850 / -9870/
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
ML

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP 1200; DCP 1400; Fax 4750; Fax 5750; Fax 8350 P; Fax 8360 P; Fax 8360 PLT; Fax 8750 P; HL 1030; HL 1200; HL 1200 DX; HL 1200 E; HL 1200 NE; HL 1200 NTR; HL 1200 PS; HL 1220; HL 1230; HL 1240; HL 1240 DX; HL 1250; HL 1250 DLT; HL 1250 LT; HL 1270; HL 1270 N; HL 1270 NLT; HL 1430; HL 1440; HL 1450; HL 1450 DLT; HL 1450 LT; HL 1470 LT; HL 1470 N; HL 1470 NLT; HL-P 2500; HL-P 2600; Intellifax 4100; Intellifax 4750; Intellifax 4750 E; Intellifax 5750; Intellifax 5750 E; MFC 8500; MFC 8500 J; MFC 8600; MFC 8600 J; MFC 8700; MFC 8700 CP; MFC 9600; MFC 9600 J; MFC 9650; MFC 9650 N; MFC 9660; MFC 9660 N; MFC 9700; MFC 9750; MFC 9760; MFC 9800; MFC 9800 J; MFC 9850; MFC 9860; MFC 9870; MFC 9880; MFC 9880 N
Imagistics:
Fax 1600; Fax 1630; Fax 1640; Fax 2500; IX 2600; J 624; MFP 2500
Pitney Bowes:
Fax 1600; Fax 1630; Fax 1640
Lanier:
5212 I
Weitere Suchbegriffe: Brother Toner, Druckerpatrone, Druckerpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Druckerpatronen, Druckertinte, Entwicklereinheit, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter, Fotoleiter Brother, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Brother, Inkjet-Patrone für Brother, kompatible Druckerpatronen, Lasertoner, Lasertoner Brother, Lasertoner für Brother, Original-Toner, Photoleiter, Photoleiter Brother, Tinte Brother, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Tintenstrahlpatronen, Toner, Toner Brother, Toner Cartridge, Toner Cartridge Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche, Tonerkartusche Brother, Tonerkartusche für Brother, Trommeleinheit, Trommeleinheit Brother, brother bildtrommel
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,15*
ab € 111,84*
€ 120,06*
11 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 117,94*
€ 126,32*
€ 2,99*
ab € 118,23*
€ 126,62*
€ 4,50*
ab € 118,29*
€ 126,68*
Lager 128
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 130,71*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN6300
ab € 51,47*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN6600
ab € 71,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG