Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TN 6600 Toner Kit


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
TN 6600 Toner Kit
TN 6600 Toner Kit
Artikel-Nr.:
     128-583Z408
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN6600
EAN/GTIN:
     4977766527286
Suchbegriffe:
Brother Toner
Lasertoner
Lasertoner Brother
Lasertoner für Brother
TN-6600 Jumbo-Tonerkassette, Reichweite ca. 6.000 Seiten bei 5 Deckung, fuer HL-1030 /- 1240 / -1250 / -1270N / -P2500 / Fax-8350P / -8750P / MFC-9650 / -9750 / -9850 / -9870, Toner nicht fuer HL1260 EDX/
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
ML

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -1200; DCP -1400; Fax 4750; Fax 5750; Fax 8350 P; Fax 8360 P; Fax 8360 PLT; Fax 8750 P; HL -1030; HL -1200; HL -1200 DX; HL -1200 E; HL -1200 NE; HL -1200 NTR; HL -1200 PS; HL -1220; HL -1230; HL -1240; HL -1240 DX; HL -1250; HL -1250 DLT; HL -1250 LT; HL -1270; HL -1270 N; HL -1270 NLT; HL -1430; HL -1440; HL -1450; HL -1450 DLT; HL -1450 LT; HL -1470 LT; HL -1470 N; HL -1470 NLT; HL-P 2500; HL-P 2600; Intellifax 4100; Intellifax 4750; Intellifax 4750 E; Intellifax 5750; Intellifax 5750 E; MFC -8500; MFC -8500 J; MFC -8600; MFC -8600 J; MFC -8700; MFC -8700 CP; MFC -9600; MFC -9600 J; MFC -9650; MFC -9650 N; MFC -9660; MFC -9660 N; MFC -9700; MFC -9750; MFC -9760; MFC -9800; MFC -9800 J; MFC -9850; MFC -9860; MFC -9870; MFC -9880; MFC -9880 N
Imagistics:
Fax 1600; Fax 1630; Fax 1640; Fax 2500; IX 2600; J 624; MFP 2500
Pitney Bowes:
Fax 1600; Fax 1630; Fax 1640
Lanier:
5212 I
Angebote (46)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
pro Blatt
€ 6,50*
ab € 71,03*
€ 78,45*
pro Blatt
€ 4,15*
ab € 71,68*
€ 79,14*
pro Blatt
€ 2,99*
ab € 72,24*
€ 79,72*
pro Blatt
€ 5,90*
ab € 72,74*
€ 80,24*
Lager 128
pro Blatt
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 82,26*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 82,26*
€ 97,89
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 78,81*
€ 93,78
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 75,73*
€ 90,12
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 75,01*
€ 89,26
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 74,68*
€ 88,87
pro Blatt
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR-6000
ab € 111,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG