Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5093663 Herst.-Nr.: AK-510300-015-S EAN/GTIN: 4016032325222 |
| |
|
| | |
| 2X RCA 1.50M CCS 2X0.10/10 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | 3.5mm | Anschluss 2: | 2 x RCA | Kabellänge: | 1.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 0,98* | € 1,49* | | | | | 31 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,99* | € 1,51* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,98* | € 1,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,13* | € 1,72* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|