Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HD2441W-TS 24IN WIDE ANA/DIG


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
HD2441W-TS 24IN WIDE ANA/DIG
Artikel-Nr.:  128-4990411
Hersteller:  Eizo
Herst.-Nr.:  HD2441W-TS
EAN:  4995047025801
Artikeldatenblatt
Full-HD Wiedergabe Dynamic Motion Picture Overdrive, Bild-in-Bild-Fkt,/ 24 LCD/ 61 cm/ 1610/ digital/analog/ S-PVA Panel/ silber/ 3000 1/ 450 cd/qm/ horiz. 178 / vert. 178 / 6ms ms/ 1920 x 1200/ Speaker, Kopfhoererausgang/ USB-Hub/ TCO03/
Weitere Informationen:
System:NMS
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 742,26*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 811,88*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 942,85*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 1.016,75*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 1.108,68*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  942,85* €  1.121,99 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör GLARE SHIELD
Eizo
CH3
€ 137,66* € 163,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG