Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mac mini 1.83GHz Intel C2D CTO


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Mac mini 1.83GHz Intel C2D CTO
Artikel-Nr.:  128-479L601
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  Z0F0MB138W82962038
EAN:  0882861564453
Artikeldatenblatt
Sonderkonfiguration mit 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM - 2x1 GB und 160 GB Serial ATA-Laufwerk
Weitere Informationen:
System:
MAC
Sprache:
D
... > Computersysteme > Personal Computer > MAC Desktops
Weitere Suchbegriffe: Mac mini, PC
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 602,47*
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 730,05*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 730,05*
€ 868,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Apple Computer
MA514D/A
€ 143,67*
€ 170,97
Zubehör
Apple Computer
M9267G/A
€ 18,02*
€ 21,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG