Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX921DE AIO 35PPM A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-451H577
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0230
EAN/GTIN:
     0734646629782
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
1200DPI DADF 1GB 2X500BL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
1150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
200000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
2048 MB
WLAN:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.842,24*
€ 4.058,36*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.896,76*
€ 4.111,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.959,53*
€ 4.168,87*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 3.953,94*
€ 4.176,32*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.013,17*
€ 4.231,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.111,65*
€ 4.892,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.077,85*
€ 4.852,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.973,48*
€ 4.728,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.919,57*
€ 4.664,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.896,76*
€ 4.637,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
76C0PV0
ab € 298,76*
Zubehör
Lexmark
76C0PK0
ab € 104,69*
Zubehör
Lexmark
54G0W00
ab € 40,99*
Zubehör
Lexmark
76C0HC0
ab € 234,71*
Zubehör
Lexmark
76C0HY0
ab € 234,53*
Zubehör
Lexmark
76C0HM0
ab € 235,06*
Zubehör
Lexmark
76C00C0
ab € 110,02*
Zubehör
Lexmark
76C00Y0
ab € 111,77*
Zubehör
Lexmark
76C00M0
ab € 111,52*
Zubehör
Lexmark
76C00K0
ab € 218,79*
Zubehör
Lexmark
86C0HK0
ab € 104,61*
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 117,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.