Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX860DTE 4IN1 COLORLASER A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     128-451G251
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0081
EAN/GTIN:
     0734646616997
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
57PPM 1.6GHZ
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
57 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
1750 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
4
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
350000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,Grey
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
2048 MB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.584,61*
€ 6.842,53*
Lager 128
Frei Haus
ab € 6.672,83*
€ 6.932,37*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.781,31*
€ 7.042,80*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.872,17*
€ 7.135,26*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.932,37*
€ 8.249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.879,55*
€ 8.186,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.736,66*
€ 8.016,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.672,83*
€ 7.940,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40C9554
ab € 1.996,47*
Ähnlich
Lexmark
42K0080
ab € 5.836,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.