Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX860DE 4IN1 COLORLASER A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     128-451G250
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0080
EAN/GTIN:
     0734646605939
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
57PPM 1.6GHZ
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
57 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
350000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,Grey
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
2048 MB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.824,04*
€ 6.077,08*
Lager 128
Frei Haus
ab € 5.901,94*
€ 6.156,64*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.983,81*
€ 6.240,23*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.077,74*
€ 6.336,09*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.156,64*
€ 7.326,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.075,42*
€ 7.229,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.954,89*
€ 7.086,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.901,94*
€ 7.023,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40C9554
ab € 2.000,72*
Ähnlich
Lexmark
42K0081
ab € 6.594,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.