Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX820DE 4IN1 COLORLASER A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     128-451G245
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0020
EAN/GTIN:
     0734646605908
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
50PPM 1.3GHZ
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
50 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
300 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
200000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
2048 MB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.614,53*
€ 2.787,61*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.644,42*
€ 2.825,29*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.702,74*
€ 2.862,88*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.735,07*
€ 2.904,46*
Frei Haus
ab € 2.752,96*
€ 2.922,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.825,29*
€ 3.362,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.802,94*
€ 3.335,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.726,15*
€ 3.244,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.681,10*
€ 3.190,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.644,42*
€ 3.146,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
42K0022
ab € 3.613,32*
Ähnlich
Lexmark
42K0050
ab € 2.979,98*
Ähnlich
Lexmark
42K0051
ab € 3.745,58*
Ähnlich
Lexmark
42K0052
ab € 3.982,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.