Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOSYS P2235DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 2
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 3
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 4
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 5
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 6
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 7
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 7
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild9
PTS Logo
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     128-4105865
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RV3NL0
EAN/GTIN:
     0632983040225
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
SW LASER PRINTER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
256 MB
WLAN:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 222,14*
€ 246,88*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,71*
€ 255,55*
Lager 128
Frei Haus
ab € 230,50*
€ 257,29*
€ 4,50*
ab € 232,93*
€ 260,09*
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 243,11*
€ 269,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 624,75*
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 107,70*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 268,52*
Zubehör
Kyocera
1T02RV0NL0
ab € 66,55*
Zubehör
Kyocera
870LD00121
ab € 219,11*
Zubehör
Kyocera
1702RV0NL0
ab € 127,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.