Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flatron L1970HR


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Flatron L1970HR
Artikel-Nr.:   128-4061656
Hersteller:   LG
Herst.-Nr.:   L1970HR
EAN:   8801031049868
Artikeldatenblatt
19 LCD/ 54/ digital/analog/ TN Panel/ 5.000 1/ 300 cd/qm/ horiz. 170 / vert. 170 / 2 ms/ 1.280 x 1.024/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ DVI-D, D-Sub 15pol./ 5,4 kg netto/ ISO 13406-2, TUeV-GS, CE/ hoehenverstellbar/
Weitere Informationen:
Version:WIN/MAC
System:NMS
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 182,40*
take_IT 3 Tage pro Stück € 5,00* € 182,40*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 183,36*
BUGcomputer 2 Tage pro Stück Frei Haus € 184,88*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 184,89*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  182,40* €  217,06 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Inline Reinigungspumpspray für Monitore / TFT / LCD, 250ml
Intos
43204
€ 7,29* € 8,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG