Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multeos M40 AVT


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Multeos M40 AVT
Artikel-Nr.:  128-3966356
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001874
EAN:  5028695105119
Artikeldatenblatt
40 LCD/ digital/analog/ S-PVA Panel/ silber/ 1200 1/ 450 cd/qm/ horiz. 178 / vert. 178 / 8 ms/ 1920 x 1080/ Speaker, Kopfhoererausgang/ BNC 5 pol., DVI-D, D-sub 15 pol./ 32,6 kg netto/ TUeV-GS, CE/ Netzteil intern
Weitere Informationen:
System:NMS
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: Monitor, NEC, Plasma-TV, TFT, TFT Monitor
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 1.876,33*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 1.912,02*
PCS 16 Tage pro Stück Frei Haus € 1.912,02*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 1.931,11*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 2.059,51*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  1.912,02* €  2.275,30 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör FLIGHTCASE F/ MULTEOS 40IN
NEC
100012031
€ 981,65* € 1.168,16
Zubehör
Single Board Computer 1.66MHz
NEC
100000950
€ 1.386,92* € 1.650,43
Zubehör
Single Board Computer 800MHz
NEC
100000949
€ 853,66* € 1.015,86
Zubehör SPEAKERS MULTEOS M40
NEC
100000906
€ 254,04* € 302,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG