Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD1770NX Silber/Hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
LCD1770NX Silber/Hellgrau
Artikel-Nr.:  128-3965673
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001632
EAN:  5028695103955
Artikeldatenblatt
17 LCD/ digital/analog/ TN Film Panel/ two tone/ silber/hellgrau/ 800 1/ 300 cd/qm/ horiz. 178 / vert. 178 / 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker optional/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ DVI-D, D-sub 15 pol./ 6,1 kg netto/ CE/
Weitere Informationen:
System:NMS
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 163,28*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 170,00*
PCS 9 Tage pro Stück Frei Haus € 170,00*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 171,08*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 177,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  170,00* €  202,30 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör NEC Soundbar70 2x1Watt black
NEC
100000785
€ 36,94* € 43,96
Zubehör SOUNDBAR 70 WHITE
NEC
100000784
€ 36,84* € 43,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG