Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

8GB DDR4 3000MHZ CL15 DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX FURY HX430C15FB3K2/8 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR4 3000 MHz
HyperX FURY HX430C15FB3K2/8 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR4 3000 MHz
HyperX FURY HX430C15FB3K2/8 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR4 3000 MHz
HyperX FURY HX430C15FB3K2/8 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     128-342C588
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX430C15FB3K2/8
EAN/GTIN:
     0740617296402
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
KIT OF 2 HYPERX FURY BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
RAM-Speicher:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 4 GB
Speichertaktfrequenz:
3000 MHz
Weitere Suchbegriffe: kingston ddr ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
KF430C15BB1/16
ab € 52,15*
Zubehör
Kingston Technology
HX424C15FB3/16
ab € 127,09*
Zubehör
Kingston Technology
HX424C15FB3/8
ab € 56,94*
Zubehör
Kingston Technology
HX426C16FB3/16
ab € 74,67*
Zubehör
Kingston Technology
HX426C16FB3/32
ab € 138,79*
Zubehör
Kingston Technology
HX426C16FB3/8
ab € 44,22*
Zubehör
Kingston Technology
HX432C16FB3/16
ab € 110,37*
Zubehör
Kingston Technology
HX432C16FB3/4
ab € 25,91*
Zubehör
Kingston Technology
HX434C16FB3/16
ab € 78,36*
Zubehör
Kingston Technology
HX434C16FB3/8
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.