Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-342C145 Herst.-Nr.: KCP426SS8/8 EAN/GTIN: 0740617281897 |
| |
|
| | |
| SODIMM Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 8 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 8 GB | Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, kingston 8 gb ddr4 s0dimm, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 18,43* | € 24,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,52* | € 24,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,60* | € 25,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,62* | € 25,12* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,87* | € 25,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|