Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

8GB DDR4-2666 NECC RAM F Z4 CX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise 3PL81AA Speichermodul 8 GB DDR4
Hewlett Packard Enterprise 3PL81AA Speichermodul 8 GB DDR4
Artikel-Nr.:
     128-2M3TY85
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3PL81AA
EAN/GTIN:
     0003200794311
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
F/ DEDICATED WORKSTATION
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
RAM-Speicher:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,00*
ab € 58,63*
€ 61,91*
1 Tag
44
€ 7,50*
ab € 61,27*
€ 64,48*
8 Tage
6
€ 8,90*
ab € 61,27*
€ 64,48*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 73,85*
Lager 128
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 275,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.