Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

6.4TB SAS MU SFF SC SSD STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise P21137-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 6400 GB SAS TLC
Hewlett Packard Enterprise P21137-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 6400 GB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     128-2M2U3Q3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P21137-B21
EAN/GTIN:
     0190017394626
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
Hardwareverschlüsselung:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
NVMe:
Nein
Schnittstelle:
SAS
Speichertyp:
TLC
SSD Speicherkapazität:
6400 GB
SSD-Formfaktor:
2.5"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 4.195,19*
Lager 128
Frei Haus
€ 4.313,17*
€ 3,80*
€ 4.370,78*
€ 1,93*
€ 4.370,78*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.313,17*
€ 5.132,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.