Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

600GB SAS 15K SFF SC DS-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise 600GB 2.5" 12G SAS 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 600GB 2.5" 12G SAS 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     128-2M21CD4
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870757-B21
EAN/GTIN:
     0190017116891
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
EXT
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
HDD Größe:
2.5 Zoll
HDD Kapazität:
600 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
€ 8,90*
ab € 199,33*
€ 204,11*
1 Tag
50
€ 12,50*
ab € 205,60*
€ 210,69*
€ 6,78*
ab € 219,70*
€ 225,50*
€ 3,80*
ab € 219,77*
€ 225,57*
Lager 128
Frei Haus
ab € 239,15*
€ 245,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.