Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CDR 80Min 700MB 48x extra


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
CDR 80Min 700MB 48x extra
Artikel-Nr.:  128-2990599
Hersteller:  Verbatim
Herst.-Nr.:  43415
EAN:  0023942434153
Artikeldatenblatt
Geschwindigkeit 48/ Kapazitaet 700 MB/ bedruckbar nein/ Verpackung Slimcase/ Spieldauer 80 min/ Verpackungsgroesse 10 Stueck
Weitere Informationen:
System:MPF
Sprache:ML
... > Speichermedien > Optische Speichermedien > CD
Weitere Suchbegriffe: Hama, Verbatim
Angebote (16)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag 10 pro Stück € 6,00* € 0,36*
T-W-O-S 6 Tage 1 pro Packung € 5,95* € 3,74*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 4,18*
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 4,28*
ITD 1 Tag 1 pro Packung € 4,50* € 4,71*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  4,71* €  5,60 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
5 Star™ CD-Etiketten Inh.200
5 Star
909299
€ 10,28* € 12,23
Zubehör
5 Star™ CD-Etiketten Inh.50
5 Star
909302
€ 3,50* € 4,17
Zubehör
5 Star™ DVD+R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück
5 Star
924960
€ 12,39* € 14,74
Zubehör
5 Star™ DVD+R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD
5 Star
918168
€ 0,58* € 0,69
Zubehör
5 Star™ DVD-R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück
5 Star
924952
€ 12,93* € 15,39
Zubehör
5 Star™ DVD-R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD
5 Star
920292
€ 0,55* € 0,65
Zubehör
5 Star™ DVD-RW im Jewel Case, 4x, 4,7 GB, Inh. 5 Stück
5 Star
924979
€ 4,75* € 5,65
Zubehör
Avery Zweckform Classic Size CD/DVD Etiketten/L6043-100 Ø117 mm weiß 100 Blatt
Zweckform
L6043-100
€ 23,04* € 27,42
Zubehör
Avery Zweckform Disketten Etiketten/L4741REV-20 70x67,7 mm sortiert Inh.160
Zweckform
L4741REV-20
€ 8,43* € 10,03
Zubehör
Avery Zweckform Einleger CD Slim Cases/J8431-25 121x242 weiß Inh.25
Zweckform
J8431-25
€ 10,60* € 12,61
Zubehör
Avery Zweckform Super Size CD/DVD Etiketten/C9660-25 Ø117 mm weiß 25 Blatt
Zweckform
C9660-25
€ 21,21* € 25,24
Zubehör
Avery Zweckform Video-Etiketten/L4742REV-25 78,7x46,6 mm weiß Inh.300
Zweckform
L4742REV-25
€ 8,17* € 9,72
Zubehör
Bestmedia Platinum DVD-Rohlinge/100016 1x - 8x Inh.25 DVD auf Spindel +R,DVD+R
BestMedia
100016
€ 11,39* € 13,55
Zubehör
HERMA CD-Labeller/8617 blau Inh.1
Herma
8617
€ 2,81* € 3,34
Zubehör
Herma CompactL Diskette 8744 VE40
Herma
8744
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA CompactLine CD-Cover Etiketten/8741 120x120 mm weiß Inh.10,CD-Cover
Herma
8741
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA CompactLine CD-Etiketten/8740 ø116 mm weiß Inh.10,CD, Maxi
Herma
8740
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8885 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy, Maxi
Herma
8885
€ 10,90* € 12,97
Zubehör
HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8900 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy
Herma
8900
€ 10,85* € 12,91
Zubehör
HERMA SuperPrint CD-Cover-Etiketten/4373 121,5x117,5 mm weiß,SuperPrint
Herma
4373
€ 7,63* € 9,08
Zubehör
Herma SuperPrint CD-R transp. 4374 VE=50
Herma
4374
€ 16,81* € 20,00
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh .50, Maxi
Herma
5115
€ 7,73* € 9,20
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh. 50
Herma
5079
€ 7,70* € 9,16
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten/4471 ø116 mm weiß Inh.200,SuperPrint
Herma
4471
€ 23,28* € 27,70
Zubehör
Herma Video-Etiketten 8745 VE70
Herma
8745
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
Imation DVD+DL 8,5 GB Jewel Case/20409, 2,4, 5 DVD im Jewel Case
Imation
20409
€ 12,59* € 14,98
Zubehör
Imation DVD+R auf Spindel/21749, 4,7GB, 16x, 25er Spindel
Imation
21749
€ 8,60* € 10,23
Zubehör
Imation DVD+R im Jewel Case/21746, 16x, 4,7GB, 10er Pack
Imation
21746
€ 4,91* € 5,84
Zubehör
Imation DVD+RW auf Spindel/16867, 4,7GB, 4x, 25er Spindel
Imation
16867
€ 12,51* € 14,89
Zubehör
Imation DVD+RW im Jewel Case/19008, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs
Imation
19008
€ 7,13* € 8,48
Zubehör
Imation DVD-R auf Spindel/21979, 16x, 4,7GB, 25er Spindel
Imation
21979
€ 8,60* € 10,23
Zubehör
Imation DVD-R im Jewel Case/21976, 16x, 4,7GB, 10er Pack
Imation
21976
€ 4,91* € 5,84
Zubehör
Imation DVD-R White Inkjet Printable/22373, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel
Imation
22373
€ 22,01* € 26,19
Zubehör
Imation DVD-R White Inkjet Printable/22375, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel
Imation
22375
€ 22,01* € 26,19
Zubehör
Imation DVD-RAM Rohling/20163, 4.7GB, single-sided, Inh. 1 Stück
Imation
20163
€ 4,00* € 4,76
Zubehör
Imation DVD-RAM Rohlinge/20164, 9,4 GB, double-sided, Inh. 1 Stück
Imation
41528
€ 7,74* € 9,21
Zubehör
Imation DVD-RW auf Spindel/21063, 4,7GB, 4x, 25er Spindel
Imation
21063
€ 12,76* € 15,18
Zubehör
Imation DVD-RW im Jewel Case/21061, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs
Imation
21061
€ 7,37* € 8,77
Zubehör
Platinum CD-Rohlinge/102436,CD-RW,4x-12x, 80 Min./700 MB,Inh.10 CD
BestMedia
102436
€ 6,08* € 7,24
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge Printable/100308, 1x - 16x, DVD-R, 4,7, 25 CD auf Spindel
BestMedia
100308
€ 12,91* € 15,36
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge/100015, 1x - 8x, DVD+R, Inh.5 DVD im Jewel Case
BestMedia
100015
€ 3,55* € 4,22
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge/100161, 1x-4x, DVD+RW, Inh.5 DVD im Slimcase
BestMedia
100161
€ 3,77* € 4,49
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge/100301, 1x - 8x, DVD-R, Inh. 5 DVD im Jewel Case
BestMedia
100301
€ 3,52* € 4,19
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge/100302, 1x - 8x, DVD-R, Inh. 25 DVD auf Spindel
BestMedia
100302
€ 11,40* € 13,57
Zubehör
Sony DVD+R /10DPR120SLX, 4,7 GB, im Slim Case, bunt sortiert, VE 10
Sony
10DPR120SLX
€ 8,12* € 9,66
Zubehör
Sony DVD+R /25DPR120ASP, 4.7 GB, 16x, Inh.25 St auf Spindel
Sony
25DPR120ASP
€ 16,49* € 19,62
Zubehör
Sony DVD+R/DPR120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x, Inh.1 Stück
Sony
DPR120AVD
€ 1,06* € 1,26
Zubehör
Sony DVD+RW/DPW120AVD, 4.7 GB, 4x, Inh.1 Stück in Videobox
Sony
DPW120AVD
€ 1,37* € 1,63
Zubehör
Sony DVD-R/10DMR47ASL, 4.7 GB, 16x, Slim Case transparent, Inh.10 Stück
Sony
10DMR47ASL
€ 6,50* € 7,74
Zubehör
Sony DVD-R/25DMR47ASP, 4.7GB, 16x, Inh. 25 Stück auf Spindel
Sony
25DMR47ASP
€ 16,08* € 19,14
Zubehör
Sony DVD-R/DMR47AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x
Sony
DMR47AVD
€ 1,00* € 1,19
Zubehör
Sony DVD-RW/5DMW47A, 4.7 GB, 2x, Jewel Case transparent, Inh. 5 Stück
Sony
5DMW47A
€ 5,56* € 6,62
Zubehör
Sony DVD-RW/DMW120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 2x
Sony
DMW120AVD
€ 1,30* € 1,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG