Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOUGHBOOK CF-20MK1 I5-6Y57 2.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Panasonic Toughbook CF-20 1.1GHz m5-6Y57 10.1Zoll 1920 x 1200Pixel Touchscreen Schwarz, Silber Hybrid (2-in-1)
Artikel-Nr.:
     128-2786116
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-20C0334TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
Convertible Laptop
25.7 cm (10.1")/ 256 GB SSD GB HDD/ Win 10 Pro 64-Bit/ Bluetooth, GPS/ SDXC, Micro SD Card Slot/ Mini Display Port, HDMI, VGA-Adapter, micro USB 2.0, USB, USB 3.0/ Typ: touch/ Speicher: 8 GB
Weitere Informationen:
System:
CORE M
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.653,05*
€ 3.653,05*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.754,47*
€ 3.754,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.815,24*
€ 3.954,18*
pro Packung
Frei Haus
ab € 5.085,19*
€ 5.085,19*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.754,47*
€ 4.467,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-LND80S-FD
ab € 120,50*
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024FD
ab € 148,55*
Zubehör
Panasonic
CF-LNDMLSTD
ab € 531,55*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB201U
ab € 299,92*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC001W
ab € 5,99*
Zubehör
Panasonic
CF-VNP023U
ab € 44,94*
Zubehör
Panasonic
CF-VST2011U
ab € 37,23*
Zubehör
Panasonic
CF-AA6413CG
ab € 59,15*
Zubehör
Panasonic
PCPE-LNDAC01
ab € 182,62*
Zubehör
Panasonic
PCPE-INF20B1
ab € 50,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG