Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PT-LB80E LCD Projektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
PT-LB80E LCD Projektor
Artikel-Nr.:  128-2782168
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  PT-LB80E
EAN:  5025232470020
Artikeldatenblatt
LCD/ XGA 1024x768/ 3200 ANSI Lumen/ 2,96 kg/ 88 x 368 x 233 mm/ 29 dB im Eco-Mode/ Kontrast 500 1/ Zubehoer Fernbedienung, Tasche, diverse Kabel/ 2x D-Sub 15pol., Hosiden/Mini-DIN S-Video/ Bilddiagonale min. 84 cm/ Bilddiagonale max. 762 cm/
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
ML
... > Displays, TV Projektoren > Projektoren > Daten-/Videoprojektoren
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 861,33*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 881,59*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 881,94*
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 889,95*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 949,96*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 889,95*
€ 1.059,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Panasonic
ET-LAB80
€ 284,07*
€ 338,04
Zubehör
Panasonic
ET-PKB80
€ 309,57*
€ 368,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG