Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TH-42PZ85E PLASMA-TV


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
TH-42PZ85E PLASMA-TV
Artikel-Nr.:   128-2782077
Hersteller:   Panasonic
Herst.-Nr.:   TH-42PZ85E
EAN:   5025232461271
Artikeldatenblatt
Plasma-TV/ Diagonale 42 / 106 cm/ HD ready 1080p/ Farbe klavierlack schwarz/ Tuner DVB-T, analog/ 100 Hz Technologie, 24p kompatibel, V Audio Surround Sound/ 1.920 x 1.080/ 169/ 1.000.000 1/ 0,001 ms/ unterstuetzt 1080p 60Hz, 1080p 24Hz/
Weitere Informationen:
System:NMS
... > Displays, TV Projektoren > TV > Lcd-Tv
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 1.179,53*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 1.232,70*
buero2b_IT_com 12 Tage pro Stück € 6,45* € 1.247,75*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 1.263,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  1.179,53* €  1.403,64 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör TY-WK42PR4W WALL MOUNT
Panasonic
TY-WK42PR4W
€ 286,75* € 341,23
Zubehör TY-WK42PV4W WALL MOUNT
Panasonic
TY-WK42PV4W
€ 216,01* € 257,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG